ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
ケーブル棚ブラケット kong ネジ止めブラケットセット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76993343
品番
287.91.050
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
セット内容
ネジ止めブラケットセット:
ネジ止めブラケット 2 個
ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個
取付
面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット
仕上
吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
用途
飾り棚
仕様
吊りケーブル直径3mm
注意
※別途ケーブル棚ブラケット kongを購入してください。ユーロネジ 6.3×13mm 2 個で取付、追加目隠し穴:Φ 10mm木製棚厚さ 16mm 以上:埋め込みブラケットと面付けブラケットでネジ止めガラス棚厚さ 8mm:面付けブラケットとツバ付きリムナットで貫通穴で挟み込み