ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
ブラケット スチール 白塗装
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76993395
品番
287.30.147
参考基準価格(税別)
¥282
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
飾り棚などの棚板に使用します、
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
195
寸法D(mm)
4.5
耐荷重(kg)
17.5
仕上
白塗装
材質
スチール
用途
飾り棚
仕様
耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
棚受け金具
L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:700mm定格耐荷重は均等荷重の条件であり、壁面で適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。