寸法A(mm)240
寸法B(mm)46
寸法C(mm)80
寸法D(mm)8
寸法E(mm)5
寸法F(mm)20
仕上グレー下塗り
材質スチール
用途カウンター
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)75
棚受け金具L型棚受け