Hebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上グレー下塗り 注文コード76993535 品番287.44.443
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕上など13種類から選べます 他の種類を見る

カウンターなどの棚板に使用します、

寸法A(mm)330 寸法B(mm)53 寸法C(mm)100 寸法D(mm)8 寸法E(mm)6 寸法F(mm)22 仕上グレー下塗り 材質スチール 用途カウンター 仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応 耐荷重(kg)75 棚受け金具L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。試験を行ったブラケット間隔:耐荷重 75 kg/個:600-750mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり。壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする