ハーフェレ
Hebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
亜鉛合金
注文コード
76993605
品番
287.44.961
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターなどの棚板に使用します、
用途
カウンター
寸法A(mm)
480
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
130
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
25
仕上
亜鉛合金
材質
スチール
仕様
耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)
75
棚受け金具
L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。試験を行ったブラケット間隔:耐荷重 75 kg/個:600-750mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり。壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。