曜日別特売
287.45.468 Hebgoブラケット 耐荷重250kg/本 棚受け固定ブラケット ハーフェレ 76993639

Hebgoブラケット 耐荷重250kg/本 棚受け固定ブラケット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)480
寸法B(mm)80
寸法D(mm)12
仕上グレー下塗り
内容量1個注文コード76993639品番287.45.468
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カウンターなどの棚板に使用します、

用途
カウンター
寸法A(mm)480寸法B(mm)80寸法C(mm)180寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法F(mm)32仕上グレー下塗り材質スチール仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応耐荷重(kg)250棚受け金具L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。試験を行ったブラケット間隔:耐荷重 250 kg/個:850-900mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり。壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする