ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
折りたたみブラケット 白塗装 棚受け
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
76993693
品番
287.40.741
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
310
寸法D(mm)
45
ねじ穴(Φmm)
5
耐荷重(kg)
25
仕上
白塗装
材質
スチール
用途
カウンター
仕様
ロック機構付
棚受け金具
L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:600mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり、壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。