Hebgoブラケット 折りたたみ 耐荷重75kg/本

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76993745 品番 287.42.421
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カウンターなどの棚板に使用します、

寸法A(mm)480 寸法B(mm)82 寸法C(mm)152 寸法D(mm)50 耐荷重(kg)75 仕上グレー下塗り 材質スチール 用途カウンター 仕様ロック機能付:ロック解除バーを持ち上げるとロックが解除されて折りたためます。 棚受け金具L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。試験を行ったブラケット間隔:700-750mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり、壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする