ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
Hebgoブラケット 折りたたみ 耐荷重75kg/本
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76993754
品番
287.42.430
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
カウンターなどの棚板に使用します、
寸法A(mm)
580
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
178
寸法D(mm)
50
耐荷重(kg)
75
仕上
グレー下塗り
材質
スチール
用途
カウンター
仕様
ロック機能付:ロック解除バーを持ち上げるとロックが解除されて折りたためます。
棚受け金具
L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。試験を行ったブラケット間隔:700-750mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり、壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。