ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
ブラケット 折りたたみ 3ポジションロック機能付 棚受け
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76993806
品番
287.55.940
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
仕様
3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。
ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
270
寸法D(mm)
32
耐荷重(kg)
75
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
カウンター
棚受け金具
L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。固定方法は壁面の材料によります。 壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。