ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
Hebgo折りたたみブラケット 耐荷重250kg/本 棚受け
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76993867
品番
287.43.428
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
サポートアームを持ち上げるとブラケットは自動的にロックが掛かります。サポートアームを少し上に持ち上げるとロックが解除されて、ブラケットが折りたためます、
仕様
ロック機構付:サポートアームを持ち上げると自動的にロックがかかります。
サポートアームを持ち上げるとロック機構が解除されて、ブラケットを折りたためます。
寸法A(mm)
580
寸法B(mm)
115
寸法C(mm)
220
寸法D(mm)
60
仕上
グレー下塗り
材質
スチール
用途
家具などの棚の保持
耐荷重(kg)
250
棚受け金具
L型棚受け
注意
※ペアでのみ使用してください。試験されたブラケット間隔は800-900mmです。定格耐荷重は均等荷重の条件であり、壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。