ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
Hebgoブラケット 耐荷重250kg/本 固定 ベンチ用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76993894
品番
287.47.971
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
折り畳みベンチ用の取り付け金具です。ベンチ
セット内容
ブラケット 1 個
マーキングボルト 1 個
取付説明書 1 部
寸法A(mm)
410
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
460
取付
同梱のマーキングボルトで穴あけ位置を出してください。
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ベンチ
仕様
固定
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:850mm定格耐荷重は均等荷重 (表面荷重) の条件であり、壁面に適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。