曜日別特売
329.17.620 デュオマティック110°全カブセ 標準取付用 ハーフェレ 76993928

デュオマティック110°全カブセ 標準取付用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76993928品番329.17.620
参考基準価格(税別)¥758販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用

用途家具の開き扉ホールパターン(mm)48/6開き角度(度)110取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプクイックロック仕様キャッチ付き
注意
※座金は付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする