ハーフェレ
デュオマティック110°インセット 標準取付用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76994086
品番
329.17.613
参考基準価格(税別)
¥751
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途
家具の開き扉
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
110
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ダボ
仕様
キャッチ付き