ハーフェレ
デュオマティック165°全カブセ 内引出しやスライドトレー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76994174
品番
329.07.740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
52/5.5
開き角度(度)
165
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
注意
※跳ね出し寸法と距離: 全カブセヒンジでカット量3mm、座金高さ0mmの場合、全開時に扉は側板内面より5.5mm外に出ます。