曜日別特売
329.07.743 デュオマティック165°インセット 内引出しやスライドトレー用 ハーフェレ 76994278

329.07.743 デュオマティック165°インセット 内引出しやスライドトレー用 ハーフェレ 76994278
329.07.743 デュオマティック165°インセット 内引出しやスライドトレー用 ハーフェレ 76994278

デュオマティック165°インセット 内引出しやスライドトレー用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76994278品番329.07.743
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)52/5.5開き角度(度)165取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする