曜日別特売
329.49.642 デュオマティック94°半カブセ/中帆立て 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 ハーフェレ 76994366

デュオマティック94°半カブセ/中帆立て 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76994366品番329.49.642
参考基準価格(税別)¥701販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)52/5.5開き角度(度)94取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする