329.19.740 デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用 ハーフェレ 76994488

329.19.740 デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用 ハーフェレ 76994488
329.19.740 デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用 ハーフェレ 76994488
329.19.740 デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用 ハーフェレ 76994488
329.19.740 デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用 ハーフェレ 76994488

デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76994488品番329.19.740
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コーナーキャビネット用のスライドヒンジです。コーナーキャビネット用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)52/5.5開き角度(度)70取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
注意
※ヒンジの取付けに必要なスペース: ヒンジの取付けに必要なスペースは、扉厚16mmの時52mmです。扉が厚くなればその分必要なスペースは小さくなります。デュオマティックSM座金を組み合わせた場合: ヒンジの取付けに必要なスペースは、扉厚16mmの時64mm、後端に取付穴または調整ネジがある場合68mmです。扉が厚くなればその分必要なスペースは小さくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする