曜日別特売
329.17.902 デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 半カブセ/中帆立て ハーフェレ 76994743

デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 半カブセ/中帆立て

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76994743品番329.17.902
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用

用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6開き角度(度)110取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め用仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
注意
※別途、プッシュラッチをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする