ハーフェレ
デュオマティックプッシュ165°ハンドルレス扉開、内引出し・スライドトレー用 半カブセ/中帆立て
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76994847
品番
329.07.902
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用、内引出しやスライドトレー用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
48/6
開き角度(度)
165
取付
下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
固定タイプ
ネジ止め用
仕様
自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)パターン:48 / 6
注意
※別途、プッシュラッチをご用意ください。