曜日別特売
329.67.000 デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め ハーフェレ 76994926

デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76994926品番329.67.000
参考基準価格(税別)¥346販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

デュオマティックヒンジ用座金、

用途
扉の取付け
座金高さ(mm)0下穴深さ(mm)11.5仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット材質スチール仕様ユーロネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする