ハーフェレ
デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76994935
品番
329.67.003
参考基準価格(税別)
¥377
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
3
下穴深さ(mm)
11.5
仕上
金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット
材質
スチール
仕様
ユーロネジ付