ハーフェレ
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 拡張ダボ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76995057
品番
329.71.520
参考基準価格(税別)
¥401
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
0
側板厚(mm)
19
下穴深さ(mm)
11
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
拡張ダボ付