ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76995179
品番
329.69.032
参考基準価格(税別)
¥422
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
2
パネル厚(mm)
(センターパネル)19
下穴深さ(mm)
8.5
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ユーロネジ付