曜日別特売
329.69.036 デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付 ハーフェレ 76995197

デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76995197品番329.69.036
参考基準価格(税別)¥431販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

デュオマティックヒンジ用座金、

用途
扉の取付け
座金高さ(mm)6パネル厚(mm)(センターパネル)19下穴深さ(mm)8.5仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様ユーロネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする