ハーフェレ
デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76995276
品番
329.73.610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥383
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
0
側板厚(mm)
19
下穴深さ(mm)
11
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ユーロネジ付