曜日別特売
329.73.616 デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付 ハーフェレ 76995285

デュオマティックSM スチール 十字座金 ユーロネジ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76995285品番329.73.616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥533

デュオマティックヒンジ用、

用途
扉の取付け
座金高さ(mm)6側板厚(mm)19下穴深さ(mm)11仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様ユーロネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする