曜日別特売
329.87.502 デュオマティックA スチール 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ 76995513

デュオマティックA スチール 十字座金 木ネジ取付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76995513品番329.87.502
参考基準価格(税別)¥134販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

デュオマティックヒンジ用座金、

用途扉の取付け座金高さ(mm)2木口距離(mm)28仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様木ネジ取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする