ハーフェレ
デュオマティックA スチール 十字座金 木ネジ取付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76995538
品番
329.80.528
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
座金高さ(mm)
0
木口距離(mm)
37
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
木ネジ取付