曜日別特売
329.80.582 デュオマティックA スチール 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ 76995565

デュオマティックA スチール 十字座金 木ネジ取付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76995565品番329.80.582
参考基準価格(税別)¥133販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

デュオマティックヒンジ用座金、

用途扉の取付け座金高さ(mm)6木口距離(mm)37仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様木ネジ取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする