曜日別特売
329.81.803 デュオマティックA スチール 十字座金 ユーロネジ付 ハーフェレ 76995653

デュオマティックA スチール 十字座金 ユーロネジ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76995653品番329.81.803
参考基準価格(税別)¥137販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

デュオマティックヒンジ用座金、

用途扉の取付け座金高さ(mm)3厚さ(mm)中帆立て:19下穴深さ(mm)8.5仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様ユーロネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする