ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの ドアキャッチ
プッシュマグネットドアキャッチ 下穴取付け用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995775
品番
356.06.460
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マグネット式のプッシュラッチです。打ち込み用受け座が同梱されています、
取付
キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付
仕上
黒 / ベージュ
材質
プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
打ち込み用受座付