ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの ドアキャッチ
追加マグネット マグネット解除ピンなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995809
品番
356.06.471
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プッシュオープンヒンジの扉高さ1200以上の際に使用する追加パーツです。接着固定受け座が同梱されています、
取付
キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字アダプターで取付
仕上
オレンジ / ベージュ
材質
プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
接着固定用受座
注意
※追加マグネットの位置は、同じすき間になる様に、マグネットドアキャッチと同じ距離にしてください。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。