ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの ドアキャッチ
受座 下穴取付用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995854
品番
356.06.510
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
マグネットドアキャッチの下穴加工をして取り付ける受け座です。
下穴径(Φmm)
15
取付
下穴に取付け用
仕上
受座:ニッケルメッキ
材質
受座:プラスチック、ハウジング:プラスチック
用途
扉の取付け