ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 鍵・錠前
ハーフェレの ドア錠
ドアキャッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76995879
品番
329.44.501
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
セット内容
ドアキャッチ 1 個
側面カバー 2 個
取付けネジ
取付
キャビネット、天板または底板
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
ポジションガイドなし
注意
※扉高さ1600mmの場合は、ドアキャッチ2個の使用をお勧めします。