曜日別特売
341.27.500 隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ 76997464

341.27.500 隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ 76997464
341.27.500 隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ 76997464
341.27.500 隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ 76997464
341.27.500 隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ 76997464
341.27.500 隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ 76997464

隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕上サテン注文コード76997464品番341.27.500
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

対応板厚11mm以上の隠し丁番、

用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)11以上寸法L(mm)39寸法L1(mm)23取付ネジ止め仕上サテン材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする