スイングフロント20 FB セット ソフトクローズユニット付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76997814 品番407.32.907
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付。 扉は開くと手前に出て左右にスイングアウトし、キャビネット内部へのアクセスは無制限、1枚扉用、ストレートデザインの2枚扉用、コーナーソリューション用、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 21kg 以下用

セット内容
扉開閉装置 1 ペア
扉取付ブラケット 2 個
内寸幅(mm)最小475 高さ内寸(mm)2576以下 用途扉の取付け 仕様最大扉開閉距離:600mm、ソフトクローズユニット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする