ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
アルミフレーム扉枠幅20mm用 アダプター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76997918
品番
372.91.599
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
セット内容
取付ネジ同梱
用途
吊り戸
仕様
左右兼用