ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
モデル:B
注文コード
76998049
品番
373.69.343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
開き角度(度)
75、90または110
木口距離(mm)
28
取付
クリップシステムで工具不要
仕上
黒
材質
金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
用途
吊り戸
仕様
モデル:B