ハーフェレ
フリーフラップ H1.5 コンプリート片側用取付セット プラスチックアーム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
右用
注文コード
76999196
品番
372.39.800
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用ネジ止めブラケット 1個
扉用ネジ止めブラケット 1個
六角キー SW10、プラスチック 1個
取付説明書 1 部
用途
扉の取付け
取付
リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め
タイプ
A
調整機能
オールプラスチックアームタイプ
色
白
材質
プラスチック
仕様
右用
注意
※扉幅が600mm以上の場合はフリーフラップH1.5を2個使用してください。扉開時パワーアシストの標準取付:キャッチ付またはなしのヒンジを組み合わせて使用しないでください。標準的な開角度110°のソフトクローズユニットなし、または内蔵のヒンジを使用します。タッチオープンまたはプッシュオープンの取付:デュオマティックプッシュヒンジとマグネットドアキャッチをを組み合わせて使用してください。扉閉位置で確実に扉を保持するためには、マグネットドアキャッチ(品番 356.06.460/461)1個と追加マグネットドアキャッチ(品番 356.06.470/471)を1個使用してください。