ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
デュオスタンダードコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76999397
品番
373.66.214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,020
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
セット内容
リッドステー 1 個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット 1 個
開き角度(度)
75、90、110
木口距離(mm)
37
取付
クリップシステムで工具不要
仕上
黒
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
ユーロネジ用
注意
※扉幅600mm以上の場合は、デュオ金具を2個取付けてください。ハンドルあり扉用標準取付:キャッチ付またはソフトクローズ付の開角度110°ヒンジを組み合わせて使用してください。ハンドルなし扉用取付:デュオマティックプッシュヒンジとマグネットドアキャッチを組み合わせて使用してください。扉閉位置で確実に扉を保持するためには、マグネットドアキャッチ(品番 356.06.460/461)1個と追加マグネットドアキャッチ(品番 356.06.470/471)を1個使用してください。