ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
デュオスタンダード 単品
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76999546
品番
373.66.200
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
取付
本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
仕上
黒
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
左右兼用
注意
※キャビネット用固定ブラケットと扉用ネジ止めブラケットは同梱されていません。別途ご注文ください。