ハーフェレ
ハーフェレの 蝶番・ヒンジ
ハーフェレの ステー
マキシアップ 木製またはアルミフレーム扉用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77000736
品番
373.85.701
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
開き角度(度)
約75
取付
本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
仕上
ニッケルメッキ、安全キャップ:グレー、調整ネジ:ブラウン
材質
ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
用途
扉の取付け
仕様
モデル:G
注意
※固定ブラケットとネジ止めブラケットは同梱されていません。別途ご注文ください。