曜日別特売
643.01.525 コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ 77000779

643.01.525 コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ 77000779
643.01.525 コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ 77000779
643.01.525 コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ 77000779
643.01.525 コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ 77000779
643.01.525 コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ 77000779
643.01.525 コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付 ハーフェレ 77000779

コーナーベンチヒンジ 木製シートパネル用 バネ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ペア注文コード77000779品番643.01.525
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用

用途扉の取付け開き角度(度)95仕上青亜鉛メッキ材質スチール仕様パネル重量 12 kg 以下
注意
※ヴァリアンタスクリューΦ5mmで取付。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする