ハーフェレ
扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
左右区別
右用
右用
左用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77001479
品番
365.47.990
参考基準価格(税別)
¥805
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途
フラップ扉
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
セット内容
取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
左右区別
右用