ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 鍵・錠前
ハーフェレの ドア錠
プッシュラッチ NF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77001856
品番
356.05.120
参考基準価格(税別)
¥835
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能
蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。
段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
セット内容
プッシュラッチ 1 個
ベース 1 個
寸法(mm)
蹴り出し量:33
仕上
黒
材質
POM 樹脂等
用途
扉の取付け
注意
※ホスパナベ頭Φ4.0mmビスで取付