ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 戸当り
ドアバンパー 接着タイプ DB005
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(360個)
注文コード
77001883
品番
356.27.410
参考基準価格(税別)
¥1,739
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
高さ(mm)
1.5
取付
裏面アクリル系接着剤付
仕上
透明
材質
ポリウレタン
用途
ドアの傷防止
仕様
丸
径(Φmm)
6.4