ドアバンパー 接着タイプ DB122

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(252個) 注文コード77001899 品番356.27.415
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,816 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。

高さ(mm)1.8 取付裏面アクリル系接着剤付 仕上透明 材質ポリウレタン 用途ドアの傷防止 仕様 径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする