ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 戸当り
ドアバンパー ダボ用 下穴Φ 8mm 用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕上
ケーシング:ライトグレー バンパー:透明
注文コード
77002005
品番
356.19.540
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダボ(下穴Φ8mm)用の戸当たり、
寸法(mm)
カブセ代:2.5
仕上
ケーシング:ライトグレー バンパー:透明
材質
プラスチックとゴム
用途
ドアの傷防止
仕様
差し込み