ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
スライドバスケット 内引出し スペーサーブラケット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77002328
品番
547.08.717
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スライド式バスケットのスペーサーブラケットです。ヒンジ扉に取付ける際のヒンジよけ
高さ(mm)
15
取付
レールにネジ止め
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
用途
キッチンなど
仕様
左側、右側、両側に使用可能